Table élévatrice mobile Fimm 855007747, Charge maxi d'utilisation CMU: 1000 kg | Modèle: Simple ciseaux | Hauteur de construction: 962 mm
Table elevatrice
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :855007747
Rubix :2413-7153062
EAN :3666025500320





Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1000 kg |
|---|---|
| Hauteur plateau maxi | 1000 mm |
Documents
Détails articles : TABLE ELEVATRICE 1000 KG CS
Levée hydraulique commandée par coups de pédale au pied. Descente commandée par un levier monté sur l’arceau de poussée. Valve de sécurité. 2 roues fixes + 2 roues pivotantes à frein. Idéal pour les interventions sur site.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1000 kg |
|---|---|
| Hauteur plateau maxi | 1000 mm |
| Type | table élévatrice mobile à simples ciseaux |
| Poids | 115 kg |
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Hauteur de construction | 962 mm |
| Modèle | simple ciseaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 320,71 € HT
/ unité
1 584,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours