Table élévatrice mobile Fimm 855007754, Charge maxi d'utilisation CMU: 150 kg | Modèle: BISHAMON | Hauteur de construction: 1000 mm
Table élévatrice BISHAMON double ciseaux 150 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :855007754
Rubix :2413-7100271
EAN :3666025501013


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 150 kg |
|---|---|
| Hauteur plateau maxi | 1390 mm |
Documents
Détails articles : TABLE ELEVATRICE BISHAMON
Table élévatrice professionnelle fabriquée au Japon.
Grande fiabilité.
Levée hydraulique par pédale à pied.
La descente est commandée par une manette montée sur l'arceau de poussée permettant un arrêt précis du plateau à la hauteur souhaitée.
Ciseaux : doubleLevée mini / maxi : 380 / 1390 mmCoup pompe levée maxi : 29 mmCourse de levée : 1010 mmDimensions : 1000x500x900 mmRoues/caractéristiques : 2 fixes + 2 pivotantes dont 1 à freinRoues/bandage : caoutchoucColoris : Bleu
Grande fiabilité.
Levée hydraulique par pédale à pied.
La descente est commandée par une manette montée sur l'arceau de poussée permettant un arrêt précis du plateau à la hauteur souhaitée.
Ciseaux : doubleLevée mini / maxi : 380 / 1390 mmCoup pompe levée maxi : 29 mmCourse de levée : 1010 mmDimensions : 1000x500x900 mmRoues/caractéristiques : 2 fixes + 2 pivotantes dont 1 à freinRoues/bandage : caoutchoucColoris : Bleu
Points forts
Excellente qualité de fabrication pour ces tables élévatrices professionnelles fabriquées au Japon. Une fiabilité au service des professionnels.
Applications
Destinée à des utilisations intensives.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 150 kg |
|---|---|
| Hauteur plateau maxi | 1390 mm |
| Type | table élévatrice |
| Poids | 92 kg |
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Hauteur de construction | 1000 mm |
| Modèle | bishamon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 713,14 € HT
/ 2 unités
5 655,77 € TTC

- Livraison habituellement sous (33) jours