Table élévatrice mobile Fimm 855007744, Charge maxi d'utilisation CMU: 300 kg | Modèle: Simple ciseaux | Hauteur de construction: 970 mm
TABLE ELEVATRICE 300 KG CS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :855007744
Rubix :2413-7153061
EAN :3666025500290


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 300 kg |
|---|---|
| Hauteur plateau maxi | 900 mm |
Documents
Détails articles : TABLE ELEVATRICE 300 KG CS
Levée hydraulique commandée par coups de pédale au pied. Descente commandée par un levier monté sur l’arceau de poussée. Valve de sécurité. 2 roues fixes + 2 roues pivotantes à frein. Idéal pour les interventions sur site.
Points forts
Table élévatrice hydraulique à simples ciseaux recommandée dans le cadre d’utilisations occasionnelles.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 300 kg |
|---|---|
| Hauteur plateau maxi | 900 mm |
| Type | table élévatrice manuelle simple ciseaux |
| Poids | 82 kg |
| Diamètre de roue | 127 mm |
| Hauteur de construction | 970 mm |
| Modèle | simple ciseaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
822,76 € HT
/ unité
987,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours