Table élévatrice mobile Fimm 855007751, Charge maxi d'utilisation CMU: 300 kg | Modèle: BISHAMON | Hauteur de construction: 896 mm
Table élévatrice BISHAMON simple ciseau 300 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :855007751
Rubix :2413-7100268
EAN :3666025500986


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 300 kg |
|---|---|
| Hauteur plateau maxi | 880 mm |
Documents
Détails articles : TABLE ELEVATRICE BISHAMON BLEU
Table élévatrice professionnelle fabriquée au Japon.
Grande fiabilité.
Levée hydraulique par pédale à pied.
La descente est commandée par une manette montée sur l'arceau de poussée permettant un arrêt précis du plateau à la hauteur souhaitée.
Ciseaux : simpleLev&e mini/maxi : 880 mmCoup pompe levée maxi : 25 mmCourse de levée : 592 mmDimensions : 1006x500x896 mmRoues/caractéristiques : 2 fixes + 2 pivotantes dont 1 à freinRoues/bandage : caoutchoucColoris : Bleu
Grande fiabilité.
Levée hydraulique par pédale à pied.
La descente est commandée par une manette montée sur l'arceau de poussée permettant un arrêt précis du plateau à la hauteur souhaitée.
Ciseaux : simpleLev&e mini/maxi : 880 mmCoup pompe levée maxi : 25 mmCourse de levée : 592 mmDimensions : 1006x500x896 mmRoues/caractéristiques : 2 fixes + 2 pivotantes dont 1 à freinRoues/bandage : caoutchoucColoris : Bleu
Points forts
Excellente qualité de fabrication pour ces tables élévatrices professionnelles fabriquées au Japon. Une fiabilité au service des professionnels.
Applications
Destinée à des utilisations intensives.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 300 kg |
|---|---|
| Hauteur plateau maxi | 880 mm |
| Type | table élévatrice |
| Poids | 66 kg |
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Hauteur de construction | 896 mm |
| Modèle | bishamon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 660,35 € HT
/ unité
1 992,42 € TTC

- Livraison habituellement sous (32) jours