Table élévatrice mobile Fimm 855007752, Charge maxi d'utilisation CMU: 500 kg | Modèle: BISHAMON | Hauteur de construction: 1192 mm
Table élévatrice BISHAMON simple ciseau 500 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :855007752
Rubix :2413-7100269
EAN :3666025500993


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 500 kg |
|---|---|
| Hauteur plateau maxi | 1020 mm |
Documents
Détails articles : TABLE ELEVATRICE BISHAMON
Table élévatrice professionnelle fabriquée au Japon.
Grande fiabilité.
Levée hydraulique par pédale à pied.
La descente est commandée par une manette montée sur l'arceau de poussée permettant un arrêt précis du plateau à la hauteur souhaitée.
Ciseaux : simpleLevée mini / maxi : 438 / 1020 mmCoup pompe levée maxi : 50 mmCourse de levée ; 582 mmDimensions : 1191x520x900 mmRoues /caractéristiques : 2 fixes + 2 pivotantes dont 1 à freinRoues/bandage : polyuréthaneColoris : Bleu
Grande fiabilité.
Levée hydraulique par pédale à pied.
La descente est commandée par une manette montée sur l'arceau de poussée permettant un arrêt précis du plateau à la hauteur souhaitée.
Ciseaux : simpleLevée mini / maxi : 438 / 1020 mmCoup pompe levée maxi : 50 mmCourse de levée ; 582 mmDimensions : 1191x520x900 mmRoues /caractéristiques : 2 fixes + 2 pivotantes dont 1 à freinRoues/bandage : polyuréthaneColoris : Bleu
Points forts
Excellente qualité de fabrication pour ces tables élévatrices professionnelles fabriquées au Japon. Une fiabilité au service des professionnels.
Applications
Destinée à des utilisations intensives.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 500 kg |
|---|---|
| Hauteur plateau maxi | 1020 mm |
| Type | table élévatrice |
| Poids | 94 kg |
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Hauteur de construction | 1192 mm |
| Modèle | bishamon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 820,02 € HT
/ unité
2 184,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours