Table élévatrice mobile Fimm 855008091, Charge maxi d'utilisation CMU: 150 kg | Modèle: Plateau fixe | Hauteur de construction: 1007 mm
Diable élévateur 150 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :855008091
Rubix :2413-7237211
EAN :3666025500047


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 150 kg |
|---|---|
| Hauteur plateau maxi | 480 mm |
Documents
Détails articles : DIABLE ELEV 85 KG PLATEAU FIXE
Idéal pour la pose et dépose de radiateurs, climatiseurs… Pour déplacer et soulever des charges en toute sécurité.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 150 kg |
|---|---|
| Hauteur plateau maxi | 480 mm |
| Type | diable élévateur |
| Poids | 25 kg |
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Hauteur de construction | 1007 mm |
| Modèle | plateau fixe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
956,92 € HT
/ unité
1 148,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours