Mètre ruban Stanley 0-34-133, Longueur: 20 m | Largeur: 10 mm | Boîtier: ABS
Surveyor FatMax à enroulement rapide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :0-34-133
Rubix :5511-5040139
EAN :3253560341336

Documents
Détails articles : METRE RUBAN FAT MAX 20M 0-34-133 (UC6-UU24)
• Boîtier antichoc fermé en ABS avec élastomère souple pour une prise confortable
• Ruban en acier inoxydable
• Rapport 3 x 1 lors de l'enroulement = enroulement très rapide
• Poignée pliante
• Ruban de couleur jaune avec graduations de 1 mm pour faciliter la lecture
• Précision : Classe II
• Ruban en acier inoxydable
• Rapport 3 x 1 lors de l'enroulement = enroulement très rapide
• Poignée pliante
• Ruban de couleur jaune avec graduations de 1 mm pour faciliter la lecture
• Précision : Classe II
Points forts
• Boîtier antichoc fermé en ABS avec élastomère souple pour une prise confortable
• Ruban en acier inoxydable
• Rapport 3 x 1 lors de l'enroulement = enroulement très rapide
• Poignée pliante
• Ruban de couleur jaune avec graduations de 1 mm pour faciliter la lecture
• Précision : Classe II
• Ruban en acier inoxydable
• Rapport 3 x 1 lors de l'enroulement = enroulement très rapide
• Poignée pliante
• Ruban de couleur jaune avec graduations de 1 mm pour faciliter la lecture
• Précision : Classe II
Informations techniques
Attributs
| Boîtier | abs |
|---|---|
| Longueur | 20 m |
| Largeur | 10 mm |
| Type | mètre ruban |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,95 € HT
/ unité
100,74 € TTC
- Epuisé