Mètre ruban Stanley 1-33-522, Longueur: 3 m | Largeur: 19 mm | Boîtier: ABS
Mesure Powerlock
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :1-33-522
Rubix :5511-5156154
EAN :3253561335228

Documents
Détails articles : POWERLOCK 3 M X 19 1-33-522 (UC12-UU72)
Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban : durée de vie multipliée par 10 par rapport à un ruban traditionnel. Boîtier en ABS chromé antichoc, compact et ergonomique. Prise en main excellente. Crochet 3 rivets offrant une bonne résistance à l'arrachement. Crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures. Bouton de blocage du ruban. Agrafe pour port à la ceinture.
Informations techniques
Attributs
| Boîtier | abs |
|---|---|
| Longueur | 3 m |
| Largeur | 19 mm |
| Type | mesure powerlock |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,26 € HT
/ unité
27,91 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h