Mètre ruban Stanley 1-30-687, Longueur: 3 m | Largeur: 12.7 mm | Boîtier: Bi Matière

Mètre ruban Tylon ™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :1-30-687
Rubix :5511-5041006
EAN :3253561306877
STANLEY TAPE 3M X 12,7 1-30-687 BIMATIERE

Résumé technique

Boîtierbi matière
Longueur3 m
Largeur12,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : STANLEY TAPE 3M X 12,7 1-30-687 BIMATIERE


Bien pensé et éprouvé, le mètre ruban Tylon™ de Stanley est compact et robuste, parfait pour répondre aux contraintes des chantiers et des ateliers. Son revêtement nylon Tylon™ renforce la résistance à l'usure du ruban, assurant une lisibilité durable des graduations.

Caractéristiques :
Le ruban en acier laqué bénéficie du revêtement Tylon™, qui accroît la résistance à l'usure et préserve la lisibilité des graduations dans le temps. La finition mate, non réfléchissante, limite les reflets lumineux en extérieur ou sous éclairage direct. Les chiffres sont clairement lisibles, favorisant des relevés rapides.

Le boîtier bi-matière compact intègre un revêtement caoutchouc antidérapant qui améliore la prise en main. Résistant aux chocs et aux chutes, il protège le mécanisme interne et le ruban. Le ruban s'enroule automatiquement, mais il est également possible de le verrouiller avec un bouton de blocage manuel. Le crochet d'extrémité, fixé par 2 à 3 rivets selon la taille, permet des mesures intérieures et extérieures avec un positionnement du zéro précis. Une agrafe de ceinture intégrée libère les mains pendant les travaux.

Spécifications :
Longueurs disponibles : 3 m, 5 m, 8 m.
Largeurs de ruban correspondantes : 12,7 mm (3 m), 19 mm (5 m), 25 mm (8 m).
Matière du ruban : acier laqué avec revêtement Tylon™.
Matière du boîtier : bi-matière avec revêtement caoutchouc antidérapant.
Crochet d'extrémité : fixation 2 à 3 rivets, position zéro réel.
Système de blocage : manuel.
Retour automatique : oui.
Classe de précision : II.
Accessoire inclus : clip ceinture.

Normes :
- MID 2014/32/EU : directive européenne sur les instruments de mesure, attestant la conformité du mètre ruban aux exigences métrologiques en vigueur dans l'Union européenne. La classe II affichant une précision de plus ou moins 2,1 mm sur 10 m.

Points forts

- Durabilité accrue : le revêtement Tylon™, 1,5 fois plus résistant à l'usure qu'un vernis standard, prolonge la lisibilité du ruban sur la durée.
- Fiabilité des mesures : le crochet à position zéro réel autorise des relevés intérieurs et extérieurs sans recalcul.
- Protection en conditions difficiles : le boîtier antichocs absorbe les impacts liés aux chutes fréquentes en milieu industriel ou sur chantier.
- Confort d'utilisation : le revêtement caoutchouc antidérapant stabilise la prise en main, y compris avec des gants.

Applications

Le mètre ruban Tylon™ Stanley convient aux travaux de mesure courants dans le bâtiment, le second œuvre et la menuiserie, où la fréquence d'utilisation et les conditions de chantier sollicitent fortement l'outillage. En maintenance industrielle, il sert au contrôle dimensionnel de pièces, de structures métalliques ou d'installations fixes. Les métiers concernés incluent notamment : charpentiers, menuisiers, électriciens, plombiers, monteurs en structures et agents de maintenance.

Informations techniques


Attributs
Boîtierbi matière
Longueur3 m
Largeur12,7 mm
Typemètre ruban
11,12 HT
/ unité
13,34 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h