Mètre ruban Stanley FMHT36142-0, Longueur: 10 m | Largeur: 32 mm | Boîtier: Bi Matière
MESURE BLADE ARMOR 10M X 32MM FATMAX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :FMHT36142-0
Rubix :5511-5401574
EAN :3253560361426
Documents
Détails articles : MESURE BLADE ARMOR 10M X 32MM FATMAX (UC6/UU24)
- Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les 8 premiers centimètres : limite l’usure et diminue de 95 % le risque de casse du ruban
- Ruban ultra épais de 0,13 mm
- Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban
Informations techniques
Attributs
| Boîtier | bi matière |
|---|---|
| Longueur | 10 m |
| Largeur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,04 € HT
/ unité
58,85 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
