Mètre ruban Stanley 1-33-218, Longueur: 3 m | Largeur: 12.7 mm | Boîtier: Métal
MESURE POWERLOCK CLASSIC METAL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :1-33-218
Rubix :5511-5028537
EAN :3253561332180
Documents
Détails articles : POWERLOCK 3 M X 12,7 1-33-218 (UC30-UU90)
Crochet 3 rivets offrant une bonne résistance à l’arrachement. Crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures. Agrafe pour port à la ceinture. Ruban revêtement mylar pour une durée de vie multipliée par 10. Type : Classic. Boîtier métal chromé très résistant aux chocs. Blocage du ruban et retour automatique. Mesure intérieure par addition de 5 cm
Informations techniques
Attributs
| Boîtier | métal |
|---|---|
| Longueur | 3 m |
| Largeur | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,35 € HT
/ unité
16,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
