Mètre ruban Stanley 1-30-697, Longueur: 5 m | Largeur: 19 mm | Boîtier: Bi Matière
Mesure bimatière tylon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :1-30-697
Rubix :5511-5240840

Documents
Détails articles : MESURE 5M X 19MM BIMATIERE TYLON
Ruban en acier laqué avec vernis de protection. Boîtier ergonomique bimatière. Crochet 2 rivets offrant une bonne résistance à l'arrachement. Crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures. Blocage du ruban et retour automatique. Agrafe pour port à la ceinture.
Informations techniques
Attributs
| Boîtier | bi matière |
|---|---|
| Longueur | 5 m |
| Largeur | 19 mm |
| Type | bimatière / acier laqué |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,44 € HT
/ unité
13,73 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h