Surpresseur SMC VBA40A-F04GN

Surpresseur sèrie VBA40A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VBA40A-F04GN
Rubix :0338-2150497
Fabricant :VBA40A-F04GN
EAN :3618036604306
REGULATEUR DE SURPRESSEUR VBA40A-F04GN

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Débit1900 l/min

Documents

Détails articles : REGULATEUR DE SURPRESSEUR VBA40A-F04GN


Le régulateur spécial de la série VBA est un Surpresseur qui permet d'économiser de l'argent et de l'énergie en augmentant la pression de la conduite principale jusqu'à deux fois. Le Surpresseur, lorsqu'il est raccordé à la conduite d'alimentation en air, augmente la pression jusqu'à deux fois et la pression principale d'alimentation en air peut être diminuée. L'augmentation souhaitée de la pression peut être réglée facilement. Plage de sortie 0,2 - 1,0 MPa
Surpresseur serie vba40a

Points forts

Pas d'autres sources énergétiques requises, montage horizontal.

Applications

Augmente la pression pneumatique du circuit jusqu'à la valeur réglée.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Débit1900 l/min
1 586,74 € HT
/ unité
1 904,09 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h