Surpresseur Festo DPA-100-16

Surpresseur

Voir les informations techniques

Références

Festo :DPA-100-16
Rubix :0326-2462448
Fabricant :188399
EAN :4052568149529
SURPRESSEUR DPA-100-16

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)g 1/2;g 1/4 ''

Détails articles : SURPRESSEUR DPA-100-16


Surpresseur DPA-100-16 pour générer des pressions plus élevées. Diamètre de piston=100 mm, Position de montage=indifférent, Conception=Multiplicateurs de pression à double piston, Affichage de pression=Préparé pour G1/4, Pression de sortie 2=4 - 16 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts
Cas : -

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)g 1/2;g 1/4 ''
2 919,35 € HT
/ unité
3 503,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours