Surpresseur Festo DPA-40-10

Surpresseur

Voir les informations techniques

Références

Festo :DPA-40-10
Rubix :0326-2576665
Fabricant :537273
EAN :4052568006990
SURPRESSEUR DPA-40-10

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)g 1/4 ''

Détails articles : SURPRESSEUR DPA-40-10


Surpresseur DPA-40-10 pour générer des pressions plus élevées. Diamètre de piston=40 mm, Position de montage=indifférent, Conception=Multiplicateurs de pression à double piston, Affichage de pression=Préparé pour G1/8, Pression de sortie 2=4,5 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)g 1/4 ''
1 342,65 HT
/ unité
1 611,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours