Surpresseur SMC VBA10A-F02GN

Surpresseur sèrie VBA40A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VBA10A-F02GN
Rubix :0338-2164238
Fabricant :VBA10A-F02GN
EAN :3618036604672
REGULATEUR DE SURPRESSEUR VBA10A-F02GN

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Débit230 l/min

Documents

Détails articles : REGULATEUR DE SURPRESSEUR VBA10A-F02GN


Le régulateur spécial de la série VBA est un Surpresseur qui permet d'économiser de l'argent et de l'énergie en augmentant la pression de la conduite principale jusqu'à deux fois. Le Surpresseur, lorsqu'il est raccordé à la conduite d'alimentation en air, augmente la pression jusqu'à deux fois et la pression principale d'alimentation en air peut être diminuée. L'augmentation souhaitée de la pression peut être réglée facilement.
Surpresseur serie vba10a

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Débit230 l/min
604,74 € HT
/ unité
725,69 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h