Surpresseur Festo DPA-63-10-CRVZS10

Amplificateur de pression

Voir les informations techniques

Références

Festo :DPA-63-10-CRVZS10
Rubix :0326-2585209
Fabricant :552932
EAN :4052568194956
SURPRESSEUR DPA-63-10-CRVZS10

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)g3/8 ''

Détails articles : SURPRESSEUR DPA-63-10-CRVZS10


Surpresseur DPA-63-10-CRVZS10 combinaison d'un surpresseur et d'une capacité en acier inxoydable Diamètre de piston=63 mm, Volume=10 l, Position de montage=Purgeur de condensats vers le bas, Conception=(* Multiplicateurs de pression à double piston, * avec capacité d'air, * avec manomètre, * avec clapet anti-retour), Affichage de pression=avec manomètre

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)g3/8 ''
2 706,85 € HT
/ unité
3 248,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours