Surpresseur SMC VBA40A-F04
Surpresseur sèrie VBA40A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VBA40A-F04
Rubix :0338-2174396
Fabricant :VBA40A-F04
EAN :3618036604313
Documents
Détails articles : REGULATEUR DE SURPRESSEUR VBA40A-F04
Le régulateur spécial de la série VBA est un Surpresseur qui permet d'économiser de l'argent et de l'énergie en augmentant la pression de la conduite principale jusqu'à deux fois. Le Surpresseur, lorsqu'il est raccordé à la conduite d'alimentation en air, augmente la pression jusqu'à deux fois et la pression principale d'alimentation en air peut être diminuée. L'augmentation souhaitée de la pression peut être réglée facilement.
Surpresseur serie vba40a
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Débit | 1900 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 521,83 € HT
/ unité
1 826,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h