Surpresseur SMC VBA20A-F03

Surpresseur sèrie VBA40A

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :VBA20A-F03
Rubix :0338-2167734
Fabricant :VBA20A-F03
EAN :3618036604443
REGULATEUR DE SURPRESSEUR VBA20A-F03
Résumé technique
Diamètre de filetage (pouce)3/8 ''
Débit1000 l/min
Documents

Détails articles : REGULATEUR DE SURPRESSEUR VBA20A-F03


Le régulateur spécial de la série VBA est un Surpresseur qui permet d'économiser de l'argent et de l'énergie en augmentant la pression de la conduite principale jusqu'à deux fois. Le Surpresseur, lorsqu'il est raccordé à la conduite d'alimentation en air, augmente la pression jusqu'à deux fois et la pression principale d'alimentation en air peut être diminuée. L'augmentation souhaitée de la pression peut être réglée facilement. Plage de sortie 0,2 - 1,0 MPa
Surpresseur serie vba20a

Points forts

Pas d'autres sources énergétiques requises, montage horizontal.

Applications

Augmente la pression pneumatique du circuit jusqu'à la valeur réglée.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)3/8 ''
Débit1000 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 022,85 HT
/ unité
1 227,42 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h