Surpresseur Festo DPA-63-16

Surpresseur

Voir les informations techniques

Références

Festo :DPA-63-16
Rubix :0326-2207595
Fabricant :193392
EAN :4052568015145
SURPRESSEUR DPA-63-16 193392

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)3/8 ''

Détails articles : SURPRESSEUR DPA-63-16 193392


Surpresseur DPA-63-16 pour générer des pressions plus élevées. Diamètre de piston=63 mm, Position de montage=indifférent, Conception=Multiplicateurs de pression à double piston, Affichage de pression=Préparé pour G1/8, Pression de sortie 2=4 - 16 bar

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)3/8 ''
1 827,61 HT
/ unité
2 193,13 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours