Références
Festo :DPA-40-16
Rubix :0326-2576664
Fabricant :537274
EAN :4052568172565
Détails articles : SURPRESSEUR DPA-40-16
Surpresseur DPA-40-16 pour générer des pressions plus élevées. Diamètre de piston=40 mm, Position de montage=indifférent, Conception=Multiplicateurs de pression à double piston, Affichage de pression=Préparé pour G1/8, Pression de sortie 2=4,5 - 16 bar
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | g1/4 '' |
|---|---|
| Débit | 375 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 342,65 € HT
/ unité
1 611,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours