Références
Festo :DPA-40-D
Rubix :0326-2570386
Fabricant :549396
EAN :4052568007430

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/4;g 1/8 '' |
|---|---|
| Débit | 300 l/min |
Détails articles : SURPRESSEUR DPA-40-D
Surpresseur DPA-40-D pour générer des pressions plus élevées. Diamètre de piston=40 mm, Position de montage=indifférent, Conception=Multiplicateurs de pression à double piston, Affichage de pression=Préparé pour G1/8, Pression de sortie 2=5 - 16 bar
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/4;g 1/8 '' |
|---|---|
| Débit | 300 l/min |
| Pression de sortie réglable | non |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Connexion | pneumatic connection (ports 1 & 2): g1/4; pneumatic connection (port 3): m7; pressure gauge/pressure display prepared for g1/8 |
| Min. Température d'utilisation | 5 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression d’entrée maximale | 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 050,91 € HT
/ unité
1 261,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours