Surpresseur SMC VBA10A-02GN

Surpresseur sèrie VBA10A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VBA10A-02GN
Rubix :0338-2276458
Fabricant :VBA10A-02GN
EAN :3618036604740
SURPRESSEUR SERIE VBA10A VBA10A-02GN

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Débit230 l/min

Documents

Détails articles : SURPRESSEUR SERIE VBA10A VBA10A-02GN


Le régulateur spécial de la série VBA est un Surpresseur qui permet d'économiser de l'argent et de l'énergie en augmentant la pression de la conduite principale jusqu'à deux fois. Le Surpresseur, lorsqu'il est raccordé à la conduite d'alimentation en air, augmente la pression jusqu'à deux fois et la pression principale d'alimentation en air peut être diminuée. L'augmentation souhaitée de la pression peut être réglée facilement.
Surpresseur serie vba10a

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Débit230 l/min
595,41 HT
/ unité
714,49 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h