Solvant pour nettoyage et protection Jelt SUPER DEGIVRANT, Utilisation: Dégrivrant jusqu'à -10°C | Conditionnement: Aérosol 650/500 ml | Gamme: Super degivrant
Super dégivrant Aérosol 650 ml
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jelt :SUPER DEGIVRANT
Rubix :1066-5292986
Fabricant :743365
EAN :3429977433654


Résumé technique
| Utilisation | dégrivrant jusqu'à -10°c |
|---|---|
| Conditionnement | aérosol 650/500 ml |
Documents
Détails articles : SUPER DEGIVRANT
La présence de glycol dans sa formule retarde la formation du givre dans le cas de froid intense et de forte humidité. Le SUPER DEGIVRANT est utilisable jusqu’à –10°C.
Points forts
- Dégivrant à action immédiate
- Utilisable également pour les serrures gelées
- Retarde la formation du givre dans le cas de froid intense et de forte humidité
- Efficace jusqu’à –10°C
Applications
Le SUPER DEGIVRANT est un produit spécialement formulé pour dégivrer rapidement les parebrise, rétroviseurs, phares ou toute autre partie de véhicules en métal, plastique ou verre sans aucune difficulté. Il s’utilise également pour les serrures gelées.
Informations techniques
Attributs
| Utilisation | dégrivrant jusqu'à -10°c |
|---|---|
| Conditionnement | aérosol 650/500 ml |
| Gamme | super degivrant |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,64 € HT
/ unité
15,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h