Vanne de mise en pression progressive SMC AV4000-F04-5YZB-A

Soupape de démarrage en douceur

Voir les informations techniques

Références

SMC :AV4000-F04-5YZB-A
Rubix :0338-2414920
Fabricant :AV4000-F04-5YZB-A
VANNE AV4000-F04-5YZB-A

Résumé technique

Raccordement 1g 1/2 in
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VANNE AV4000-F04-5YZB-A


Vanne de démarrage en douceur pilotée
Faible consommation d'énergie : 0,35 W (type DC)
Amélioration du débit jusqu'à 2,2 fois
Meilleur réglage de l'alimentation en air à faible vitesse
Connexion modulaire pour le raccordement aux unités F.R.L.
Silencieux intégré en option
Boîtier IP65.

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g 1/2 in
Taille corps40 mm
239,03 € HT
/ unité
286,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours