Vanne de mise en pression progressive Aventics G652A6S940A0000
Soupape d'échappement rapide
Voir les informations techniquesRéférences
Aventics :G652A6S940A0000
Rubix :0383-2419292
EAN :3661475003384

Détails articles : FILTRE-REGUL.-LUBRIF G652A6S940A0000
Points forts
Capacité d'échappement élevée pour une diminution rapide de la pression en aval
Les démarrages lents permettent une augmentation progressive de la pression en aval et un débit total une fois que 70 % de la pression d'entrée est atteinte
Ce produit permet aux machines et aux installations d'être conformes aux directives européennes
Manomètre intégré à profil bas, manomètre rond, manomètre numérique ou pressostat numérique en option
Les constructions comprennent : 3/2 à échappement rapide, 3/2 à démarrage lent/échappement rapide et 2/2 à démarrage lent
Connexions électriques : Bobine avec bornes DIN ; fiche DIN, fiche DIN avec LED, et bobine avec connexion mâle intégrée M12 à 3 broches (24 VDC)
Les démarrages lents permettent une augmentation progressive de la pression en aval et un débit total une fois que 70 % de la pression d'entrée est atteinte
Ce produit permet aux machines et aux installations d'être conformes aux directives européennes
Manomètre intégré à profil bas, manomètre rond, manomètre numérique ou pressostat numérique en option
Les constructions comprennent : 3/2 à échappement rapide, 3/2 à démarrage lent/échappement rapide et 2/2 à démarrage lent
Connexions électriques : Bobine avec bornes DIN ; fiche DIN, fiche DIN avec LED, et bobine avec connexion mâle intégrée M12 à 3 broches (24 VDC)
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g 1/2 in |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type de raccord | g |
| Pression mini de service | 3,8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
415,69 € HT
/ unité
498,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
