Vanne de mise en pression progressive SMC AV4000-F04S-5YO-A
AV2000/3000/4000/5000-A, vanne de démarrage en douceur
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AV4000-F04S-5YO-A
Rubix :0338-2538556
Fabricant :AV4000-F04S-5YO-A

Détails articles : VALVE DE MISE EN PRESSION PROGRESSIVE SERIE AV-A
Vanne de démarrage progressifDébit jusqu'à 11908 l/min (ANR)Silencieux intégré en optionPlage de la pression de fonctionnement : 0,2 à 1,0 MPaCoffret IP65.
Points forts
Consommation électrique : 0,35 WImélioration des caractéristiques de débit : Jusqu'à 2,3 fois C[dm3/ (s-bar)] : 9,2Economie d'énergie : Pas de débit d'air lorsque la vanne principale est commutéeAmélioration de la possibilité de réglage de l'alimentation en air à faible vitesseProfil plus petit et moins d'heures de travail grâce au silencieux intégré.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 1/2 in |
|---|---|
| Taille corps | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,67 € HT
/ unité
278,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours