Vanne de mise en pression progressive SMC EAV4000-F04-5DZ-Q
Vanne mise en pression progressive série AV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :EAV4000-F04-5DZ-Q
Rubix :0338-2089648
Fabricant :EAV4000-F04-5DZ-Q
EAN :3618036124880

Documents
Détails articles : VANNE MISE PRESSION PROGRESSIVE EAV4000-F04-5DZ-Q
Les vannes de démarrage progressif de la série AV permettent à l'utilisateur de régler le taux initial de pressurisation du système pour minimiser les chocs du système. Lorsqu'elle est désactivée, la vanne évacue rapidement le système pour un entretien sûr de l'équipement.
Vanne mise en pression progressive serie av4000
Points forts
Grande zone d'écoulement efficace
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 1/2 in |
|---|---|
| Taille corps | 40 |
| Type de raccord | gaz cylindrique femelle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,03 € HT
/ unité
298,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours