Vanne de mise en pression progressive Festo MS6N-DE-1/2-10V24
Distributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6N-DE-1/2-10V24
Rubix :0326-2572110
Fabricant :542573
EAN :4052568347680

Détails articles : DISTRIBUTEUR MEP PROGR. MS6N-DE-1/2-10V24
Distributeur mep progr. ms6n-de-1/2-10v24
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 1/2 npt |
|---|---|
| Matière | aluminium moulé sous pression |
| Type de raccord | npt |
| Pression mini de service | 4 bar |
| Débit | 387000 l/h |
| Tension | 24 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
434,01 € HT
/ unité
520,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours