Vanne de mise en pression progressive SMC AV2000-F02-5DZB-A
Soupape de démarrage en douceur
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AV2000-F02-5DZB-A
Rubix :0338-2414922
Fabricant :AV2000-F02-5DZB-A
EAN :3618035525763




Détails articles : VANNE AV2000-F02-5DZB-A
Vanne de démarrage en douceur pilotée
Faible consommation d'énergie : 0,35 W (type DC)
Amélioration du débit jusqu'à 2,2 fois
Meilleur réglage de l'alimentation en air à faible vitesse
Connexion modulaire pour le raccordement aux unités F.R.L.
Silencieux intégré en option
Boîtier IP65.
Faible consommation d'énergie : 0,35 W (type DC)
Amélioration du débit jusqu'à 2,2 fois
Meilleur réglage de l'alimentation en air à faible vitesse
Connexion modulaire pour le raccordement aux unités F.R.L.
Silencieux intégré en option
Boîtier IP65.
Points forts
Entrée électrique : passe-fil, connecteur DIN de type D, connecteur DIN de type Y
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 1/4 |
|---|---|
| Matière | aluminium moulé sous pression |
| Taille corps | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,60 € HT
/ unité
261,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours