Vanne de mise en pression progressive SMC AV4000-F04-5YOB-A

Soupape de démarrage en douceur

Voir les informations techniques

Références

SMC :AV4000-F04-5YOB-A
Rubix :0338-2422268
Fabricant :AV4000-F04-5YOB-A
VANNE AV4000-F04-5YOB-A

Résumé technique

Détails articles : VANNE AV4000-F04-5YOB-A


Vanne de démarrage en douceur pilotée
Faible consommation d'énergie : 0,35 W (type DC)
Amélioration du débit jusqu'à 2,2 fois
Meilleur réglage de l'alimentation en air à faible vitesse
Connexion modulaire pour le raccordement aux unités F.R.L.
Silencieux intégré en option
Boîtier IP65.

Informations techniques


Attributs
Raccordement 11/2
Matièrealuminium moulé sous pression
Taille corps40 mm
248,94 € HT
/ unité
298,73 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h