Vanne de mise en pression progressive Festo MS4N-DE-1/4-10V24-Z
Distributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS4N-DE-1/4-10V24-Z
Rubix :0326-2572113
Fabricant :542570
EAN :4052568347659

Détails articles : DISTRIBUTEUR MEP PROGR. MS4N-DE-1/4-10V24-Z
Distributeur mep progr. ms4n-de-1/4-10v24-z
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 1/4 npt |
|---|---|
| Matière | aluminium moulé sous pression |
| Type de raccord | npt |
| Pression mini de service | 4 bar |
| Débit | 120000 l/h |
| Tension | 24 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,20 € HT
/ unité
450,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours