Vanne de mise en pression progressive SocaFluid HASV3/8-3/8G

Té avec vanne d'arrêt

Voir les informations techniques

Références

SocaFluid :HASV3/8-3/8G
Rubix :5394-2658998
Fabricant :HASV3/8-3/8G
TE AVEC VANNE D'ARRET TUBE 3/8'' ACETAL ACS

Résumé technique

Détails articles : TE AVEC VANNE D'ARRET TUBE 3/8'' ACETAL ACS


Le T avec vanne d’arrêt tube 3/8’’ est un raccord polyvalent permettant de diviser un circuit tout en offrant la possibilité de couper ou d’isoler l’une des branches grâce à sa vanne intégrée. Conçu en acétal (POM) et certifié ACS, ce raccord est parfaitement adapté aux installations transportant de l’eau potable. Sa configuration en T facilite le raccordement de trois tubes 3/8’’ tout en offrant un contrôle précis du débit sur l’une des sorties via une vanne d’arrêt fiable et facile à manipuler. Ce raccord compact est idéal pour optimiser les réseaux de distribution, ajouter une dérivation ou intégrer un appareil supplémentaire sans modifier l’ensemble de l’installation.

Points forts

Certification ACS Adapté au transport d’eau destinée à la consommation humaine. Fonction 2‑en‑1 Combine un T de dérivation avec une vanne d’arrêt intégrée pour plus de flexibilité. Contrôle précis du débit Permet d’isoler une branche pour maintenance, installation d’un appareil ou sécurité. Compatibilité totale tube 3/8’’ Simplifie les installations homogènes et les extensions de réseaux. Conception légère et robuste En acétal, matériau durable, résistant et stable. Installation simple et rapide Connexion sans outil, parfait pour les techniciens et installateurs. Format compact Idéal dans les installations professionnelles où l’espace est limité.

Applications

Ce raccord est idéal pour : ✅ Réseaux d’eau potable (certification ACS) ✅ Systèmes de filtration, osmoseurs, purificateurs ✅ Fontaines à eau, machines à boissons, refroidisseurs, distributeurs ✅ Installations nécessitant une dérivation 3/8’’ avec contrôle du débit ✅ Raccordement de deux appareils sur une seule arrivée ✅ Applications professionnelles ou domestiques demandant une coupure locale du flux ✅ Circuits fluidiques dans les environnements agroalimentaires ou industriels

Informations techniques


Attributs
Raccordement 13/8
Matièreacétal gris
14,47 € HT
/ unité
17,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours