Vanne de mise en pression progressive SMC AV4000-F04S-5DZB-A
Soupape de démarrage en douceur
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AV4000-F04S-5DZB-A
Rubix :0338-2502054
Fabricant :AV4000-F04S-5DZB-A
EAN :3618035523967

Détails articles : VALVE DE MISE EN PRESSION PROGRESSIVE SERIE AV-A
Vanne de démarrage en douceur pilotée
Faible consommation d'énergie : 0,35 W (type DC)
Amélioration du débit jusqu'à 2,2 fois
Meilleur réglage de l'alimentation en air à faible vitesse
Connexion modulaire pour le raccordement aux unités F.R.L.
Silencieux intégré en option
Boîtier IP65.
Faible consommation d'énergie : 0,35 W (type DC)
Amélioration du débit jusqu'à 2,2 fois
Meilleur réglage de l'alimentation en air à faible vitesse
Connexion modulaire pour le raccordement aux unités F.R.L.
Silencieux intégré en option
Boîtier IP65.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 1/2 |
|---|---|
| Taille corps | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,50 € HT
/ unité
285,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours