Vanne de mise en pression progressive SMC EAV4000-F04-5YZ-Q

Vanne mise en pression progressive série AV

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :EAV4000-F04-5YZ-Q
Rubix :0338-2094308
Fabricant :EAV4000-F04-5YZ-Q
EAN :3618036124811
SOFT START-UP VALVE EAV4000-F04-5YZ-Q

Résumé technique

Documents

Détails articles : SOFT START-UP VALVE EAV4000-F04-5YZ-Q


Les vannes de démarrage progressif de la série AV permettent à l'utilisateur de régler le taux initial de pressurisation du système pour minimiser les chocs du système. Lorsqu'elle est désactivée, la vanne évacue rapidement le système pour un entretien sûr de l'équipement.
Vanne mise en pression progressive serie av4000

Points forts

Grande zone d'écoulement efficace

Informations techniques


Attributs
Raccordement 11/2 in
Taille corps40 mm
Type de raccordg
247,40 € HT
/ unité
296,88 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h