Soufflette Prevost IBG 06MTL
Souflette progressive compacte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :IBG 06MTL
Rubix :0334-2215230
Fabricant :IBG 06MTL
EAN :3660058259941



Documents
Détails articles : SOUFFLETTE COMPACTE ISO B STD AVEC BUSE METALLIQUE
Soufflette air comprimé. Monobloc soufflette-embout. Corps et buse composite . Gâchette progressive. Buse grand débit venturi. Buse sécurité contact OSHA.
Points forts
- Compacte.
- Composite antichocs.
- Embout ISO 6150B 6 incorporé dans la soufflette.
- Gâchette code couleur bleu.
- Progressive.
- Encombrement mini.
Applications
Tous soufflages sur surfaces fragiles, sécurisés, avec connexion type ISO 6150 B6.
Informations techniques
Attributs
| Débit | 20 m³/h |
|---|---|
| Niveau sonore | 89 dB |
| Type de raccord | iso 6150 b |
| Pression nominale | 12 bar |
| Matière | composite haute résistance base fibre de verre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,69 € HT
/ unité
34,43 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
