Soufflette SMC IBG11F-12

Soufflette Serie IBG1

Voir les informations techniques

Références

SMC :IBG11F-12
Rubix :0338-2538125
Fabricant :IBG11F-12
SOUFFLETTE SERIE IBG1

Résumé technique

Détails articles : SOUFFLETTE SERIE IBG1


Soufflage instantané. Jusqu'à 87 % d'économie d'air et 97 % de réduction du temps de travail. Élimination efficace des copeaux, de l'eau et de la saleté.

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g 3/8
Niveau sonore80 dB
Type de raccordg
Pression nominale7 bar
Matièrecr
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
193,39 HT
/ unité
232,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours