Soufflette Prevost CBG 06OSH
Soufflette sécurité compacte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :CBG 06OSH
Rubix :0334-2349700
Fabricant :CBG 06OSH
EAN :3660058260053



Documents
Détails articles : SOUFFLETTE PREVOS1 ISO C
- Soufflette air comprimé
-Monobloc soufflette-embout
- Corps et buse composite
- Gâchette progressive
- Embout type ISO 6150C 6
- Corps noir et gâchette noire
- Buse grand débit venturi
- Buse sécurité contact OSHA
- Taille compacte
-
Points forts
Compacte
- Composite antichocs
- Embout ISO 6150C 6 incorporé dans la soufflette
- Gâchette code couleur noir
- Progressive
- Buse sécurité pression réduite au contact
- Norme OSHA
- Encombrement mini
- Composite antichocs
- Embout ISO 6150C 6 incorporé dans la soufflette
- Gâchette code couleur noir
- Progressive
- Buse sécurité pression réduite au contact
- Norme OSHA
- Encombrement mini
Applications
Tous soufflages sur surfaces fragiles, sécurisés, avec connexion type ISO 6150C 6.
Informations techniques
Attributs
| Débit | 13 m³/h |
|---|---|
| Niveau sonore | 87 dB |
| Type de raccord | iso 6150 c |
| Pression nominale | 6 bar |
| Matière | composite haute résistance base fibre de verre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,25 € HT
/ unité
38,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
