Soufflette SMC VMG11BU-F03-03

Soufflette VMG

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VMG11BU-F03-03
Rubix :0338-2276353
Fabricant :00138551
EAN :3618036575095
SOUFFLETTE ECONOMIE D'ENERGIE VMG11BU-F03-03

Résumé technique

Documents

Détails articles : SOUFFLETTE ECONOMIE D'ENERGIE VMG11BU-F03-03


En tenant compte des économies d'énergie, la série de soufflettes VMG a une grande surface effective de 30mm² (sans buse) avec un rapport de 10,7:1 par rapport aux pistolets à air traditionnels. La perte de pression est de 1 % ou moins lorsque la taille de l'orifice de la buse est de 2,5 mm. En raison de l'adoption d'un type d'équilibrage, la force d'actionnement du levier n'est pas affectée par la pression d'alimentation. La direction de la tuyauterie est optionnelle par le haut ou par le bas et la buse est également optionnelle.
Soufflette a economie d'energie serie vmg

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g3/8
Pression nominale10 bar
Matièrerésine
60,16 € HT
/ unité
72,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours