Soufflette Prevost 27102 F18
Corps de soufflette adaptable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :27102 F18
Rubix :0334-5064613
Fabricant :27102 F18
EAN :3660058025867

Documents
Détails articles : CORPS DE SOUFFLETTE 1/8 BSP FEM
Insert laiton : G 1/4 - F. Pression : P.N.10 bar. Température : -15°C +70°C. Matière : Composite antistatique.
Applications
Insert laiton : G 1/4 - F. Pression : P.N.10 bar. Température : -15°C +70°C. Matière : Composite antistatique.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g1/8 |
|---|---|
| Pression nominale | 10 bar |
| Matière | composite antistatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,76 € HT
/ unité
36,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
