Soufflette Prevost IBG 06MTLH
Soufflette sécurité compacte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :IBG 06MTLH
Rubix :0334-2294387
Fabricant :IBG 06MTLH
EAN :3660058263924



Documents
Détails articles : SOUFFLETTE PREVOS1 MTLOSHA BUSE METAL AVEC EMBOUT OSHA
- Soufflette air comprimé
-Monobloc soufflette-embout
- Corps composite et buse métal
- Gâchette progressive
- Embout type ISO 6150B 6
- Corps noir et gâchette bleue
- Buse grand débit venturi
- Buse sécurité contact OSHA
- Taille compacte
-
Points forts
Compacte
- Composite antichocs
- EmboutISO 6150B 6 incorporé dans la soufflette
- Gâchette code couleur bleu
- Progressive
- Buse sécurité pression réduite au contact
- Norme OSHA
- Encombrement mini
- Composite antichocs
- EmboutISO 6150B 6 incorporé dans la soufflette
- Gâchette code couleur bleu
- Progressive
- Buse sécurité pression réduite au contact
- Norme OSHA
- Encombrement mini
Applications
Tous soufflages sécurisés avec connexion type profil ISO 6150B 6.
Informations techniques
Attributs
| Débit | 13 m³/h |
|---|---|
| Niveau sonore | 85 dB |
| Type de raccord | iso 6150 b |
| Pression nominale | 6 bar |
| Matière | composite haute résistance base fibre de verre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,54 € HT
/ sachet
36,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
