Soufflette Prevost PL JETI
Pistolet de lavage industriel PLJET i
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :PL JETI
Rubix :0334-2061442
Fabricant :PL JETI
EAN :3660058041706

Documents
Détails articles : PISTOLET DE LAVAGE INDUSTRIEL INOX 316 GAINE CAOUTCHOUC EPDM
Pistolet en acier inox 316 à débit réglable. Equipé d'un crochet permettant de maintenir le levier en position ouverte. Température maxi : +90°C, débit : 60 l/mn à 20 bar et 43 l/mn à 10 bar. Taraudage : 1/2 gaz BSP.
Applications
Pistolet en acier inox 316 à débit réglable. Equipé d'un crochet permettant de maintenir le levier en position ouverte. Température maxi : +90°C, débit : 60 l/mn à 20 bar et 43 l/mn à 10 bar. Taraudage : 1/2 gaz BSP.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g1/2 |
|---|---|
| Débit | 3,6 m³/h |
| Pression nominale | 24 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
489,29 € HT
/ unité
587,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
