Références
SMC :VMG12W-F02
Rubix :0338-2094544
Fabricant :VMG12W-F02
EAN :3618036574876

Documents
Détails articles : SOUFFLETTE VMG12W-F02
En tenant compte des économies d'énergie, la série de soufflettes VMG a une grande surface effective de 30mm² (sans buse) avec un rapport de 10,7:1 par rapport aux pistolets à air traditionnels. La perte de pression est de 1 % ou moins lorsque la taille de l'orifice de la buse est de 2,5 mm. En raison de l'adoption d'un type d'équilibrage, la force d'actionnement du levier n'est pas affectée par la pression d'alimentation. La direction de la tuyauterie est optionnelle par le haut ou par le bas et la buse est également optionnelle.
Soufflette a economie d'energie serie vmg
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g1/4 |
|---|---|
| Débit | 0,29 m³/h |
| Matière | résine |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,83 € HT
/ unité
67,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h