Veste haute visibilité DMD 740020HVJ3XL, Taille : 3XL | Couleur : Orange | Matière principale : Softshell
Softshell
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :740020HVJ3XL
Rubix :1544-6241276
Fabricant :740020HVJ3XL
EAN :3660668417335

Documents
Détails articles : SOFTSHELL HV VISIOFIT 3XL GAMME VISIOFT ORANGECHARCOL3XL
La collection VISIOFIT allie haute visibilité, performance et élégance. Technique et haut de gamme, elle est certifiée ISO 20471 classe 2 ou 3. Déclinée au féminin, elle séduit par ses coupes ajustées, bandes ajourées et son design innovant fluo/contrasté.
Points forts
Bandes rétroréfléchissantes ajourées pour le confort et la souplesse. Compatible entretien industriel. Coupe ajustée. Tenue déclinée en version femme. Multipoches et poches genoux cordura.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | softshell |
| Couleur secondaire | gris |
| Grammage | 300 g/m² |
| Matière | softshell 3 couches |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,71 € HT
/ unité
156,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
