Veste haute visibilité Codupal 247C/B-XXL, Taille : 2XL | Couleur : Orange | Matière principale : Textile
Blouson Elyse 2 en 1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codupal :247C/B-XXL
Rubix :3436-6148009

Documents
Détails articles : BLOUSON PLUIE ELYSE TXXL EN R SAFE OF/MARINE
Manches amovibles pour devenir gilet. Tissu corps et manches Imperméable et respirant R’Safe. Matelassé intérieur 160g ultra performant aux capacités thermiques équivalentes à la protection grand froid. Col doublé polaire, 2 poches basses et 1 poche portefeuille, poignets élastiqués. Compatible Zipal Concept®.
Normes : EN20471-2 et EN14058-3.
Normes : EN20471-2 et EN14058-3.
Points forts
Manches amovibles par fermeture à glissière. Col officier intérieur polaire. Poignets élastiqués. 2 poches basses passepoilées avec rabats fermés par auto-agrippant. 1 poche portefeuille intérieure côté cœur. Taille S à 4XL. Kit de fixation Zipal®.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière principale | textile |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | r’safe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 84,09 €
51,90 € HT
/ unité
62,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours
