Veste haute visibilité GISS 867637, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester

Veste HV G-VISION 3 Softshell 2 en 1

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :867637
Rubix :C600-6135450
EAN :3660338215926
VESTE HV G-VISION 3 TAILLE L SOFTSHELL 2 EN 1 ORANGE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Couleurorange
Taillel
Classe EN204713
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VESTE HV G-VISION 3 TAILLE L SOFTSHELL 2 EN 1 ORANGE


La G-VISION 3 est une veste Softshell 2 en 1 qui assure une excellente visibilité dans toutes les conditions. Idéales en intersaison, les manches sont amovibles pour une adaptation rapide aux conditions météorologiques.

Caractéristiques :
Cette veste haute visibilité combine un tissu softshell stretch avec un intérieur en polaire pour être au chaud sans être entravé dans ses mouvements. Les manches montées et amovibles permettent de l’adapter facilement aux variations de température, tandis que les bandes rétroréfléchissantes à microbilles assurent une visibilité optimale, même en faible luminosité. Elle est pourvue d'un col officier gansé et de poignets ajustables avec pattes auto-agrippantes. La veste intègre également un système d’accroche au col et aux poignets pour fixation à la parka G-VISION 2, offrant une solution modulable et complète contre les intempéries.

Spécifications :
- Matière : tissu softshell stretch, intérieur polaire.
- Poids du tissu : environ 310 g/m².
- Couleurs : jaune ou orange.
- Nombreuses tailles disponibles.
- Manches amovibles (par glissière).
- Fermeture centrale à glissière simple curseur réversible sous rabat.
- Col officier gansé de biais noir.
- Bas de manches gansé de biais noir avec patte de serrage à scratch.
- Deux poches passepoilées zippées.
- Bandes réfléchissantes microbilles de 5 cm (bretelles, ceinture et brassards).
- Supporte 25 cycles de lavage à 40 °C sans altération des performances.
- Compatible avec la parka/veste de pluie G-VISION 2.

Normes :
Conforme CE au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI, cette veste répond aux exigences de la norme EN ISO 13688 relative aux vêtements de protection (exigences générales), ainsi qu’à la norme EN ISO 20471 (catégorie 3) concernant les vêtements de signalisation à haute visibilité.

Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, GISS conçoit et distribue des équipements de protection individuelle (EPI) et accessoires de sécurité de qualité. Marque exclusive de Rubix, elle accompagne près de 40 000 clients à travers l’Europe. GISS s’engage à fournir des produits certifiés conformes aux réglementations européennes, en s’appuyant sur des matières premières de haute qualité et une expertise reconnue. Elle couvre toutes les catégories de protection : tête, yeux, voies respiratoires, ouïe, mains, corps, antichute et pieds.

Points forts

- Haute visibilité garantie grâce aux bandes rétroréfléchissantes microbilles, offrant un repérage optimal même dans des conditions de faible luminosité.
- Confort thermique et liberté de mouvement assurés par un tissu softshell stretch combiné à un intérieur polaire, idéal pour travailler longtemps sans gêne.
- Polyvalence d’utilisation grâce aux manches amovibles qui permettent d’adapter la veste à la météo ou au niveau d’activité.
- Fixation possible à la parka G-VISION 2 pour une protection renforcée contre le vent, la pluie et le froid.

Applications

- Construction
- Interventions de maintenance
- Logistique
- Services municipaux
- Travaux publics
- Transport et livraison
- Industrie manufacturière
- Gestion de la circulation
- Exploitation ferroviaire
- Ports et aéroports
- Opérations de nettoyage urbain
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
Taillel
Classe EN204713
Matière principalepolyester
Couleur secondairemarine
Grammage310 g/m²
Matièrepolyester
Promotion
Au lieu de 61,35 €
57,90 € HT
/ unité
69,48 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.