Veste haute visibilité Portwest PW375BKYS, Taille : S | Couleur : Jaune | Matière principale : Softshell
Veste Softshell
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :PW375BKYS
Rubix :J432-6243895
Fabricant :PW375BKYS
EAN :5036108348084



Documents
Détails articles : VESTE SOFTSHELL NOIRJAUN PW3 S
Softshell : design moderne et frais et sa coupe élégante et contemporaine. Le tissu 3 couches respirant, résistant à l'eau et coupe-vent de haute qualité ainsi que de nombreuses fonctionnalités pratiques en font une solution indispensable pour une gamme de professionne
ls. La bande réfléchissante HiVisTex Pro est garantie pour que le porteur se démarque de la foule.
Tissu extérieur : 94 % polyester, 6 % élasthanne laminé à 100 % polyester micro polaire 310g
ls. La bande réfléchissante HiVisTex Pro est garantie pour que le porteur se démarque de la foule.
Tissu extérieur : 94 % polyester, 6 % élasthanne laminé à 100 % polyester micro polaire 310g
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | s |
| Classe EN20471 | 1 |
| Matière principale | softshell |
| Couleur secondaire | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 75,33 €
60,90 € HT
/ unité
73,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h