Primaire d'adhérence Sika 177668, Contenance: 300 ml | Couleur: Gris
Sikaflex®-515
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sika :177668
Rubix :3899-8152268
EAN :7612894736618



Documents
Détails articles : MASTIC HYBRIDE SIKAFLEX 515 GRIS POLYURETHANE CARTOUCHE 300ML
Sikaflex : Hybrides
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 300 ml |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Température maxi | 120 °C |
| Durée de conservation | 12 mois (cartouche / unipack, stockage < 25 °c) |
| Matériaux compatibles | métaux, abs, pc, frp et bois |
| Temps de séchage | 25 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,91 € HT
/ unité
15,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
