Primaire d'adhérence 3M 58012, Contenance: 30 ml | Couleur: Noir
3M Primaire 1 étape pour adhésif pour pare-brise
Voir les informations techniquesRéférences
3M :58012
Rubix :0168-8214530
Fabricant :7100154591
EAN :96179635

Détails articles : PRIMAIRE 1 ETAP FAIBL TENEUR COV PR ADHESIF PR P-BRISE FLAC.30ML
Utilisez ce primaire 3M avec les adhésifs pour pare-brise sur les zones métalliques ou en verre dur, ou sur les bords de verre céramique. Durée de durcissement : entre 10 et 15 minutes. Plage de températures pour l’application : entre 5 et 25 °C. Couleur : noir. À appliquer avec l’applicateur de primaire 3M.
Le primaire à faible teneur en COV 3M est un primaire 1 étape utilisé pour assurer une adhérence optimale entre les mastics pour pare-brise en polyuréthane et les pare-brise.
Points forts
Noir
Application simple grâce à l’applicateur de primaire 3M.
Durcissement rapide
Plage de températures d'application : 5 - 25 °C
Application simple grâce à l’applicateur de primaire 3M.
Durcissement rapide
Plage de températures d'application : 5 - 25 °C
Applications
Amélioration de l’adhérence - Primers
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 30 ml |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Température maxi | 25 °C |
| Température mini | 5 °C |
| Durée de conservation | 12 mois dans l’emballage d’origine non ouvert (à conserver au sec) entre 0 °c et 25 °c ; après ouverture, utiliser dans les 24 heures ; refermer hermétiquement la bouteille immédiatement après usage. |
| Matériaux compatibles | bords en vitrocéramique / verre fritté ou sérigraphié en céramique ; verre encapsulé (pu ou pvc) et bords préapprêtés ; acier ou aluminium peint ; acier–aluminium sans peinture (spot-repair) ; verre organique (pmma ou pc). |
| Temps de séchage | 15 min |
| Viscosité | 15 mPa s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,82 € HT
/ 6 unités
215,78 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours