Primaire d'adhérence 3M 7100359742, Contenance: 236 ml | Couleur: Blanc
Primaire d'adhésion UV à base d'eau pour ruban 3M™ VHB™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100359742
Rubix :0168-8378684
Fabricant :7100359742
EAN :00068060759269

Documents
Détails articles : PRIMAIRE D'ADHESION UV POUR RUBAN VHB BLANC 236 ML
Promoteur d'adhésion à base d'eau spécialement conçu pour une utilisation avec les rubans 3M™ VHB™. Ce produit novateur ne se limite pas à optimiser l'adhérence et à garantir des collages sécurisés, il se distingue également par un profil amélioré en matière d'environnement, de santé et de sécurité (EHS). Grâce à sa formulation à base d'eau, le primaire d'adhésion UV à base d'eau pour ruban 3M™ VHB™ réduit significativement la présence de solvants, le rendant ainsi non dangereux et ininflammable. Au-delà de ses atouts en matière d'EHS, ce primaire d'adhésion intègre un indicateur UV, le rendant détectable sous une lumière ultraviolette.
Le primaire d'adhésion UV à base d'eau pour ruban 3M™ VHB™ ne se contente pas d'améliorer les performances des rubans 3M™ VHB™, il contribue également à renforcer votre profil en matière de santé et de sécurité environnementales. Il favorise une adhérence accrue du ruban 3M™ VHB™ sur une large gamme de substrats, notamment (sans s'y limiter) : ABS, PMMA, Polycarbonate, FRP, PVC, Métal, Peinture, et bien d'autres. Optez pour le primaire d'adhésion UV à base d'eau pour ruban 3M™ VHB™ afin d'assurer une adhérence optimale, un engagement durable et un avenir plus responsable. Profitez de la fiabilité et de la sérénité qu'offre un produit alliant performances remarquables et respect de vos engagements en matière de responsabilité environnementale.
Points forts
• EHS : Le primaire d'adhésion UV à base d'eau pour ruban 3M™ VHB™ offre une solution durable en réduisant le besoin de primaires traditionnels à base de solvants. Avec lui, vous atteindrez probablement vos objectifs en matière de développement durable et optimiserez votre profil de santé environnementale et de sécurité.
• INFLAMMABLE : Grâce à sa formule constituée à plus de 70 % d'eau, le primaire d'adhésion UV à base d'eau pour ruban 3M™ VHB™ est ininflammable. Assurant confort et tranquillité, il ne nécessite pas de conditions spéciales d'expédition et de stockage.
• INDICATEUR UV : Le primaire d'adhésion UV à base d'eau pour ruban 3M™ VHB™ comprend un indicateur d'indice UV, qui devient visible sous la lumière UV. Cela permet une vérification facile de l'application du primaire, contribuant ainsi à optimiser votre contrôle qualité.
• ASSEMBLAGES SOLIDES : Ce primaire d'adhésion à base d'eau optimise l'adhésion du ruban 3M™ VHB™, pour des collages sûrs et des performances fiables et durables.
Applications
ABS, PMMA, Polycarbonate, FRP, PVC, Métal, Peinture, et bien d'autres.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 236 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Température maxi | 27 °C |
| Température mini | 15 °C |
| Durée de conservation | 24.0 mois |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
449,88 € HT
/ 12 unités
539,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours




